アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの ラップ・消耗品・食品包材 アズワンの 包装機械・シーラー・ラッパー フッ素樹脂 ETFE スクリーン 64メッシュ 9A-250 フッ素樹脂 ETFE スクリーン 64メッシュ 9A-250 注文コード 84548216 仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:64●型番:9A-250●目開き(μm):250●線径(μm):152●幅(mm):1230●コード番号:301-0003495 アズワン品番67-4851-40 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NR0111-009 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84548216 NR0111-009 ¥66,100 ¥66,000 ¥66,000 ¥72,600 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディ真空パック器 セラセーブ CCP 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCP 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Mサイズ10枚入り CCP 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Sサイズ10枚入り CCP 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ マルチラッパー ARC株式会社 税込¥16,478~ ¥14,980~ コードレス密封パック器 カッター付き オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ シーラー BAN-ZI 税込¥9,018~ ¥8,198~ ストレッチフィルム250mmX750m キッチニスタ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ストレッチフィルム300mmX750m キッチニスタ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DX 小判皿 K-6 BK 中央化学 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ FMXエンボスカップ用蓋 サンナップ 税込¥725~ ¥659~ ストロングプレート未晒 サンナップ 税込¥1,033~ ¥939~ ペーパーボウル未晒 サンナップ 税込¥989~ ¥899~ ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材包装機械・シーラー・ラッパー真空パック用袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります シーラー用品 真空パック用袋 ラップ包装機 トレー包装用ラップ 真空パック器・真空包装機 ハンドカットテープ シェアする マイページ 最近見た商品