高輝度LED光源装置

高輝度LED光源装置 ハヤシレピック

従来品よりさらに明るくコンパクトに。
外部制御は0-+5V、RS232C、LAN、10bit。

仕様●発光色:白色●中心照度:2,700,000lx(ライトガイドΦ11 L=500使用でWD=50)●色温度:6500K (typ.)●LED寿命:約30,000時間(参考値)●入力定格:DC24V,6.25A●ACアダプター定格:入力AC100V-240V 50/60Hz,2A 出力DC24V,6.25A●消費電力:120W(ACアダプター)●外形寸法:W110×D185×H145mm(突起部除く)●重量:2.8kg●光量調節(マニュアル):光量調節ボリュームによる連続調光●光量調節(リモート):デジタル(10bit)、RS232C(1024階調)、LAN(1024階調)●使用環境:周囲温度範囲/0℃~ 40℃、周囲湿度/20%~ 80%RH、室内使用、高度2,000m以内 アズワン品番67-9341-93 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84081420 LA-HDF8010
334,000
329,800
362,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする