オーラ岩盤健康ベスト 極

オーラ岩盤健康ベスト 極 アズワン オーラ岩盤健康ベスト 極 アズワン オーラ岩盤健康ベスト 極 アズワン オーラ岩盤健康ベスト 極 アズワン オーラ岩盤健康ベスト 極 アズワン オーラ岩盤健康ベスト 極 アズワン オーラ岩盤健康ベスト 極 アズワン

岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が背中をじんわり心地よく温めます。
電気を使用していないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム
軽くて動きやすくて肩から腰までをじんわり温めてくれる
洗濯しても効果は変わらない
男女兼用で、コートの下にインナーとして着られます。

仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):40×70cm●適応サイズ:男女兼用フリーサイズ●色:ブラック アズワン品番67-6309-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84064814 FP-380
8,000
7,920
8,712 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする