オーラ岩盤蓄熱健康サポーター 極 2枚組

オーラ岩盤蓄熱健康サポーター 極 2枚組 アズワン オーラ岩盤蓄熱健康サポーター 極 2枚組 アズワン オーラ岩盤蓄熱健康サポーター 極 2枚組 アズワン オーラ岩盤蓄熱健康サポーター 極 2枚組 アズワン オーラ岩盤蓄熱健康サポーター 極 2枚組 アズワン

天然鉱石が使われている特別な繊維を使用しています。
手首、足首、首すじ、土踏まず等に巻くだけで指先までポカポカ。
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポート!
手首等に不安を感じる、冷えが気になる方はもちろん就寝・お出かけ・ゴルフ・ウォーキング時等にオススメです。
装着も簡単でくるっ!と巻いて面テープで止めるだけ。ご年配者・車椅子の方でも簡単に防寒対策できます。
従来品より細い糸で編むことにより、毛玉ができても目立ちません。

仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):8×33cm●適応サイズ(約):手首・足首・足裏回り/15~28cm●色:ブラック アズワン品番67-6309-58 内容量1セット(2枚組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84618444 fp20be001
4,500
4,455
4,901 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする