デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX10

デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX10 ソニー

1.0型裏面照射型CMOSセンサー”Exmor R”有効約2020万画素採用。
新世代 BIONZ X搭載。
光学8.3倍ズーム (35mm判換算24-200mm)、全画素超解像ズーム (動画新規対応)搭載。
マニュアルリング/絞りリング/フィルター径 62mm。
チルト式3.0型約122.9万ドット”White Magic”ディスプレイ搭載。
光学式手振れ補正。
USB充電。
4K静止画対応。

仕様●製品タイプ:レンズ一体型デジタルカメラ●製品シリーズ:Cyber-shot●カメラ部有効画素数:2020万画素●総有効画素数:2090万画素●撮像素子:1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor R CMOSセンサー、アスペクト比3:2●焦点距離:f=8.8-73.3mm●F値:全域F2.8●撮影範囲:AF約3cm-∞(ワイド端時)、約30cm-∞(テレ端時) ※撮影距離(撮像面から) AF約13cm-∞(ワイド端時)、約44cm-∞(テレ端時)●レンズ:カールツァイス「バリオ・ゾナーT※」レンズ (レンズ構成:11群14枚(AAレンズを含む非球面レンズ7枚)●光学/デジタルズーム:光学ズーム 8.3倍(動画記録中光学ズーム対応)等●フォーカス機能:オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス●ファインダ:0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、1、440、000ドット●液晶モニタサイズ:3型●液晶モニタ:3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD●測光方式:マルチパターン、中央重点、スポット●シャッタースピード:プログラムオート(1-1/3200秒) / 絞り優先(8-1/3200秒) / シャッタースピード優先(30-1/3200秒) / マニュアル露出(バルブ、30-1/3200秒) / おまかせオート(4-1/3200秒)●露出補正:±3.0EV、1/3EVステップ●連写機能:速度優先連続撮影時: 最高約10コマ/秒、連続撮影時: 最高約2.5コマ/秒 (AF-S時)●撮影感度:Auto:(ISO125相当-ISO6400相当、上限/下限設定可能)、125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800●ホワイトバランス:オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、色温度&カラーフィルター、カスタムWB●内蔵ストロボ:ISO Auto時:約1.0m-10.2m、ISO12800時:最大到達距離20.4m●対応記録メディア:メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ、メモリースティック マイクロ (Mark2)、メモリースティック XC-HG デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード●手ブレ補正機能:光学式●インターフェース:マルチ/マイクロUSB端子 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック)、マルチインターフェースシュー、ヘッドホン端子●本体外形寸法:129.0 x 88.1 x 102.2mm●質量:約813g(バッテリーNP-FW50、”メモリースティック デュオ”を含む)/約755g(本体のみ)●電源:DC7.2V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター)●付属品:リチャージャブルバッテリーパックNP-FW50、ACアダプターAC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、ショルダーストラップ、レンズキャップ、シューキャップ、レンズフード、アイピースカップ、取扱説明書●コード番号:SO10KWT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7867-59 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84272136 DSC-RX10
173,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする