体毛落下防止用フライス 手首用 リストバンド・100枚入 白
汗の落下や、袖口からの体毛の混入を抑えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリーサイズ(80×145mm)●カラー:白●素材:ポリエステル100%●リストバンド●左右兼用●コード番号:AG6970
アズワン品番67-8166-53
内容量1個(100枚)
汗の落下や、袖口からの体毛の混入を抑えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。