ステン芽切鋏 ギザ刃 #331012
ギザ刃で逃さず切れる!
サビに強いステンレス刃。
くい込みのよいギザ刃付。
芽切り・盆栽・果実の収穫などに。
仕様●全長:185mm●刃長:55mm●重量:約100g●【材質】(A007/A008)●刃:ステンレス●グリップ:ABS(A012)●刃:ステンレス●グリップ:PVC(A013)●刃:ステンレス●グリップ:PP
アズワン品番67-9351-58
内容量1本
ギザ刃で逃さず切れる!
サビに強いステンレス刃。
くい込みのよいギザ刃付。
芽切り・盆栽・果実の収穫などに。