ステン回転芝生鋏A932 #82932

ステン回転芝生鋏A932 #82932 三共コーポレーション

高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く、切れ味抜群!
作業場所に合わせて刃の角度が18度(6段階)回転できる
ワンタッチロック式
芝生刈り機の使いにくい箇所に

仕様●全長:340mm●刃長:140mm●重量:約354g●【材質】●刃部:ステンレス●ハンドル部:PP+TPR アズワン品番67-9351-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84034066 A932
2,720
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする