ステン小枝切 ギザ刃 #331007

ステン小枝切 ギザ刃 #331007 三共コーポレーション ステン小枝切 ギザ刃 #331007 三共コーポレーション ステン小枝切 ギザ刃 #331007 三共コーポレーション ステン小枝切 ギザ刃 #331007 三共コーポレーション ステン小枝切 ギザ刃 #331007 三共コーポレーション ステン小枝切 ギザ刃 #331007 三共コーポレーション

ギザ刃で逃さず切れる!
サビに強いステンレス刃。
くい込みのよいギザ刃付。
芽切り・盆栽・果実の収穫などに。

仕様●全長:170mm●刃長:60mm●重量:約60g●全長:190mm●刃長:60mm●重量:約60kg●【材質】(A007/A008)●刃:ステンレス●グリップ:ABS(A012)●刃:ステンレス●グリップ:PVC(A013)●刃:ステンレス●グリップ:PP アズワン品番67-9351-56 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84033059 A007
650
618
680 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする