三共コーポレーション 三共コーポレーションの 農業機械 三共コーポレーションの 刈払機 三共コーポレーションの 一般草刈用カッター/チップソー 草刈チップソー 230x36P 草刈チップソー 230x36P 注文コード 84031528 注文コード 84031528 注文コード 84031528 注文コード 84031528 注文コード 84031528 切れる4面フル研磨! 【用途】:田畑の雑草・その他の一般草刈り。 仕様●本体サイズ:約縦230×横230×奥行5mm●本体重量:約320g●刃厚:2.0mm●刃数:36P●内径:25.4mm●斜め埋め込み型 アズワン品番67-9351-69 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SS-230 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84031528 SS-230 ¥1,090 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 刈払機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ JIS規格 YAMAZEN(山善) 税込¥1,099~ ¥999~ 刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITION YAMAZEN(山善) 税込¥1,648 ¥1,498 草刈チップソー WIZ'A 税込¥691~ ¥628~ キワ刈一刀両断 ハートフルジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 極三段刃 ハートフルジャパン 税込¥1,538 ¥1,398 忍者シリーズ 安全忍者 草影(BP入) 関西洋鋸 税込¥2,528~ ¥2,298~ 草刈り用 チップソー 東安 税込¥4,279 ¥3,890 バスケットへ 草刈り用 チップソー 東安 税込¥3,289~ ¥2,990~ 軽量チップソー 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 【部品】 リコイルスタータ・プーリ部品エンジン刈払機 SRE2431GHT 共立 税込¥48~ ¥44~ 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-BW 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【部品】リコイルスタータ部品RM1027-GTD 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3023-PT 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-2T 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【部品】リコイルスタータ部品RM3025-2RD 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-600B 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 【部品】リコイルスタータ部品RM3027-GTD 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機一般草刈用カッター/チップソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刈払機」にはこんなカテゴリがあります 充電式刈払機・草刈機 刈払機オプション・交換用部品 金属刃 エンジン刈払機・草刈機 刈払用品・補修部品 肩掛バンド 電動式刈払機・草刈機 一般草刈用カッター/チップソー 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー ナイロンコード シェアする マイページ 最近見た商品