フラットカートツーバイフォー ブラック W640×D385
二輪にも四輪にもトランスフォームする次世代カートです。
四輪時は大型運搬も可能で、二輪時ではわずかなスペースでの運搬も可能です。
収納もわずか13cmの隙間に収納可能と、使えるシーンが多く、使わない時に邪魔にならない仕様です。
車載用台車として。
狭い場所での運搬に。
悪路が多い屋外での運搬に。
仕様●均等荷重(kg):70●色:黒●長さ(mm):630●幅(mm):385●高さ(mm):200●ハンドル高さ(mm):910/790/670●キャスター径(mm):127/86.5●耐荷重:70KG(2輪)/120KG(4輪)●折りたたみ時寸法(mm):385×640×130●車輪:127(自在9)/86.5(固定)●完成品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ハンドル三段階調整●折りたたみ時寸法:385×640×130mm●キャスター径:127(自在)/86.5(固定)●耐荷重:70kg(2輪)/120kg(4輪)●材質/仕上:フレーム:スチール製●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:中国●コード番号:355-2126
質量(kg)7.4
色ブラック
車輪径(Φmm)127/86.5
床面高さ(mm)4輪時:200
荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385
最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120
ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)
アズワン品番67-5583-89
特性2輪・4輪可変式
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |