小型静音ステンレス2段台車
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用しています。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現しています。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。
仕様●均等荷重(kg):150●長さ(mm):760●幅(mm):455●高さ(mm):146●ハンドル高さ(mm):900●キャスター径(mm):100●適合ストッパー:PFB-100TDN●取替キャスター(自在):CAS-100S-J●取替キャスター(固定):CAS-100S-K●組立式●特許取得製品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ステンレス(SUS304)・ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ポリプロピレン(PP)、車輪:ノーカーボングレーゴム●お客様組立品。●原産国:日本●コード番号:346-3720
アズワン品番67-5656-20
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |