ステンレス台車 900X600 SUSΦ125ウレタン車
両袖タイプで荷崩れに強く、ハンドルが押し手や引き手になることでスムーズな搬送が可能です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
ハンドル部は後々のゆるみのない溶接固定式です。
製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン●キャスター金具/ステンレス(SUS304)●フットブレーキ/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:252-2727
アズワン品番67-5627-45
内容量1台