フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSΦ150ウレタン車

フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSΦ150ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) フットブレーキ付 ステンレス台車 SUSΦ150ウレタン車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

両袖タイプで荷崩れに強く、ハンドルが押し手や引き手になることでスムーズな搬送が可能です。
荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
ハンドル部は後々のゆるみのない溶接固定式です。
製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に。

仕様●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●車輪/ウレタン(金具/SUS304)●フットブレーキ/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:252-2725 アズワン品番67-5627-44 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84388038 NW-1275DWH-FB
206,250
199,800
219,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする