サンキャリー 7456V レッド
カゴ車同等の平面サイズで、軽量且つ取り回しがし易いキャリーです。
カエリ付きの突起を両短辺に設置。結束用固定ベルトが通しやすく、外れにくいデザインなので、一人での結束作業も楽に行えます。
キャリーのデッキ面中央に300×217×深さ50mmのポケットを設置。固定用ベルトを収納でき、別管理の手間が無く、紛失を防止します。
仕様●外寸:779×595×212mm●積載面サイズ:739×555mm●キャスター:Φ100×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)●耐荷重:200kg●ボルトレス台●デッキ中央にバンド収納用ポケット有
アズワン品番67-5201-36
内容量1台