LEDライト付きキャップ クールネイビー

LEDライト付きキャップ クールネイビー SIGNET(シグネット) LEDライト付きキャップ クールネイビー SIGNET(シグネット) LEDライト付きキャップ クールネイビー SIGNET(シグネット) LEDライト付きキャップ クールネイビー SIGNET(シグネット) LEDライト付きキャップ クールネイビー SIGNET(シグネット) LEDライト付きキャップ クールネイビー SIGNET(シグネット) LEDライト付きキャップ クールネイビー SIGNET(シグネット)

キャップにLEDライトを内蔵しています。
ツバ上部のグラフィックは、オンオフスイッチを示しています。
同色系グラフィックを配した落ち着いた印象のキャップです。
アウトドア、釣り、夜の愛犬の散歩などにおすすめです。
リアのベルクロでサイズ調整が可能です。
※防水機能はございません。
※電池は付属しません。
電池ボックスの交換用ネジサイズはPH0です。

仕様●カラー:ネイビー●素材:綿●適合頭囲サイズ(cm):54-60●明るさ(lm):0.5●点灯時間:約45時間●電池:CR2032×2個(別売)●つば長さ(mm):80●深さ(mm):120●サイズ(mm):W200×D270×H120●重量(g):約88 アズワン品番68-0850-01 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84454985 49088
2,100
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする