首楽ストレッチピロー
首にフィットするもちもちふかふかストレッチピロー。
首裏にクッションを差し込むだけで「楽・気持ちいい」
スマホの使用やデスクワークでストレートネックにお悩みの方にオススメ。
1日1回の使用で首裏をしっかりとサポートします。
コンパクトなのに機能的!
仕様●材質●▼側地:首部分/ポリエステル86%・ポリウレタン14%、メッシュ部分/ポリエステル100%●▼中材(詰め物):ポリスチレンビーズ・ポリウレタンフォーム・ポリエステルわた●商品サイズ(約):幅40×奥行25×高さ12cm●重量(約):415g●日本製(側地/中国製)
アズワン品番67-5197-51
内容量1個