Reサムライウーマントラベルセット 40mL×3

Reサムライウーマントラベルセット 40mL×3 アズワン

シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、泡立てボディタオルがポーチに入ったトラベルセットです。

仕様●透明感にあふれたふんわり優しい「サムライウーマン」の香り●セット内容:シャンプー・コンディショナー・ボディソープ×各40mL、泡立てボディタオル●★泡立てボディタオル:サイズ/幅14×長さ80cm、材質/ポリエステル75%・ナイロン25% アズワン品番8-5091-11 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611049 -
1,480
1,470
1,617 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする