Ultrafuse TPU 85A Natural フィラメント-1.75mm-750g

Ultrafuse TPU 85A Natural フィラメント-1.75mm-750g 日本3Dプリンター

BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。
他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Raise3d日本OFP対象フィラメントなので、Raise3Dの保証範囲内でご使用いただけます。
詳細はHPを確認ください。

仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●材質:Ultrafuse TPU 85A Natural フィラメント●フィラメント:1.75mm、750g●コード番号:J3D00J4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7650-89 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84262309 TPU-2101A075
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする