SATA SATAの 作業工具 SATAの ドライバー/ビット SATAの ドライバー ショックドライバーセット ショックドライバーセット 注文コード 84304388 注文コード 84304388 注文コード 84304388 注文コード 84304388 ゆるまないネジをショック打撃の力でゆるませます。 ケース付き 仕様●セット内容●ショックドライバー●1/2"Dr.ビットアダプター●30Lビット(マイナス):8・10mm●30Lビット(プラス):#2・#3●70Lビット(マイナス):8mm●70Lビット(プラス):#2 アズワン品番68-0947-38 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RS-09603 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84304388 RS-09603 ¥7,800 ¥7,798 ¥7,798 ¥8,578 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドライバー/ビット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スリムドライバー DENSAN(ジェフコム) 税込¥527~ ¥479~ スリム絶縁ドライバー ANEX 税込¥725~ ¥659~ (3) ドライバー ペン型電動 サンワダイレクト 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX 税込¥989 ¥899 バスケットへ ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]” ハゼット 税込¥2,858~ ¥2,598~ ハンドル絶縁貫通ドライバー TTC 税込¥1,648 ¥1,498 絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150 TTC 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150 TTC 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ パーツ ハイオス 税込¥2,858 ¥2,598 ファインミニラチェット ベンド ベッセル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マルチナットドライバー パススルー KLEIN TOOLS 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ フチナシメガネ専用 ナット回し ANEX 税込¥494 ¥449 バスケットへ キーホルダー付 メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥791 ¥719 バスケットへ メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥824 ¥749 バスケットへ ビットラチェットハンドル エスコ 税込¥11,660 ¥10,600 バスケットへ 電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4 ベッセル 税込¥538 ¥489 バスケットへ パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ 絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS 税込¥593~ ¥539~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ドライバー/ビットドライバーグリップドライバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります グリップドライバー 精密ドライバー スタビードライバー 電工ドライバー 差替式ドライバー ラチェットドライバー 六角ドライバー/ボールポイントドライバー ナットドライバー 検電ドライバー T型ハンドルドライバー フレキシブルドライバー オフセットドライバー インパクトドライバー L型ドライバー 防爆ドライバー 絶縁ドライバー 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品