trad パワー細軸ドライバー #134

trad パワー細軸ドライバー #134 三共コーポレーション

精密部や狭いスペースでのネジ締めに。

仕様●全長:275mm●軸長:200mm●グリップ径:30mm●呼称:+2×200●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84442900 #535134
610
589
648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする