ミニドライバーセット

ミニドライバーセット SATA ミニドライバーセット SATA ミニドライバーセット SATA ミニドライバーセット SATA ミニドライバーセット SATA ミニドライバーセット SATA

ペンタイプの便利な精密ドライバー
上着ポケットに簡単収納
アルミニウムハンドル
先端ビット6種類

仕様●全長:100mm●セット内容●プラス:PH00、PH0、PH1●マイナス:1.6mm、2mm、2.4mm●※ビットは本体に収納できます。 アズワン品番68-0947-39 内容量1セット
注意
●※ビットは本体に収納できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84300994 RS-03141
2,880
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする