trad インパクト 本体 #819711

trad インパクト 本体 #819711 三共コーポレーション

本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません)
手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用
スイッチ連動式LEDライト付※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】
ボルト・ナット・ネジの締め付けに、木材の穴あけに。

仕様●サイズ:H230XW160XD75mm●付属品(セット内容):14.4V充電式インパクトドライバー/6.35mm差込角ドライバービット両頭ビット+2X65mm(1本)●無段変速●60分充電●最大締付トルク130N.m アズワン品番67-9345-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84444117 TCL-001H
14,500
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする