trad TRADコバルトステップドリル2P STP-322S

trad TRADコバルトステップドリル2P STP-322S 三共コーポレーション trad TRADコバルトステップドリル2P STP-322S 三共コーポレーション trad TRADコバルトステップドリル2P STP-322S 三共コーポレーション trad TRADコバルトステップドリル2P STP-322S 三共コーポレーション trad TRADコバルトステップドリル2P STP-322S 三共コーポレーション

ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていく為、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけが出来ます。
先端はシンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによりポンチングが不要です。
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】
ステンレス・鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。

仕様●ドリルサイズ(各10段):(細径):3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm(太径):4/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm●硬度:HRC58~63●チタンコーティング加工●ステンレス・鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●2本組(各10段)●材質:HSS-CO鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9345-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84385299 #350267
4,940
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする