ハイロン軽快#50 LLサイズ
裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
[農業]
[運輸・物流業]
[機械工業]
[自動車関連業]
[建築・設備メンテナンス業]
【注意・使用条件】
アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
調理用には使用しないでください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●カラー(本体):グリーン●カラー(手首部):グリーン●内容量:1双●全長(cm):25●手のひらまわり(cm):25●中指長さ(cm):9●単品[片手あたり]重量(g):68
アズワン品番68-0715-61
内容量1双