塩化ビニール手袋 No152タフレックス ブルー Sサイズ

塩化ビニール手袋 No152タフレックス ブルー Sサイズ SHOWA(ショーワグローブ)

長時間の作業でも疲れにくい柔らかさで、傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化しています。
袖が短めで脱ぎはめしやすい手袋です。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません
機械加工など油を伴う作業に
頻繁に脱ぎはめする作業に
自動車関連業。
土木建築業・農業・水産業に

仕様●色:ブルー●サイズ:S●全長(cm):26.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.3●厚さ(mm):約0.8●裏毛付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:レーヨン(植毛)●原産国:日本●コード番号:756-9904 アズワン品番67-6859-13 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84381695 NO152-S
440
418
460 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする