塩化ビニール手袋 No602グリーンジャージ2双パック Lサイズ

塩化ビニール手袋 No602グリーンジャージ2双パック Lサイズ ショーワグローブ

裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。
裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています。
運輸・物流業。
土木・建築業。

仕様●色:グリーン●サイズ:L●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):22.5●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):約1.2●すべり止め:あり●抗菌防臭加工●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他●原産国:マレーシア●コード番号:103-3413 アズワン品番67-6859-44 内容量1袋(2双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84382018 NO602-L
890
849
934 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする