塩化ビニール手袋 No602グリーンジャージ2双パック Mサイズ
裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します。
裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています。
運輸・物流業。
土木・建築業。
仕様●色:グリーン●サイズ:M●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):21.5●中指長さ(cm):7.5●厚さ(mm):約1.2●すべり止め:あり●抗菌防臭加工●裏布付●材質/仕上:表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿、ポリエステル、その他●原産国:マレーシア●コード番号:103-3412
アズワン品番67-6859-45
内容量1袋(2双)