KOO プレミアムキッズマスク 個包装 125mm×85mm 30枚×50箱入

KOO プレミアムキッズマスク 個包装 125mm×85mm 30枚×50箱入 アズワン KOO プレミアムキッズマスク 個包装 125mm×85mm 30枚×50箱入 アズワン KOO プレミアムキッズマスク 個包装 125mm×85mm 30枚×50箱入 アズワン

1枚包装されているため、持ち運び、配布に便利です。
やわらか素材、やわらか耳ひもで小さなお子様にも適しています。

仕様●サイズ:125mm×85mm●材質:本体/ポリプロピレン不織布、耳ひも/ポリエステル、ノーズワイヤー/ポリエチレン●性能:BFE、VFE、PFE/99%カット●包装材:外箱/紙、内袋/ポリエチレン アズワン品番67-9213-92 内容量1ケース(50箱×30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84297905 KPM30-SS
19,000
18,900
20,790 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする