サラヤサージカルマスクEx ホワイト 1ケース 50枚×20箱入

サラヤサージカルマスクEx ホワイト 1ケース 50枚×20箱入 SARAYA(サラヤ) サラヤサージカルマスクEx ホワイト 1ケース 50枚×20箱入 SARAYA(サラヤ)

不織布素材にこだわり、素肌にやさしい付けごこちを実現。
肌荒れの原因とされるマスク素材の摩擦力について、従来品と比べ約50%に減少。
ほおにフィットする形状加工により漏れ率を低減。
口元ワイヤー&オメガΩ形のプリーツで空間を維持し、呼吸のしやすさに配慮。
耳が痛くなりにくいソフトな平耳ひもを採用。

仕様●JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ規格適合●材質:本体/ポリプロピレン不織布、ノーズピース/ポリエチレン、口元ワイヤー/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル●1枚サイズ:165×85mm●単品(個箱)サイズ:W180×D90×H90mm●単品(個箱)重量:200g アズワン品番67-4600-92 内容量1ケース(20箱×50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84384556 51055
12,000
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする