サージマスクCP ピンク 1箱 50枚入

サージマスクCP ピンク 1箱 50枚入 竹虎

不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。

仕様●サイズ:ふつう●縦(mm):95●横(mm):175●色:ピンク●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスⅠ適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7577 アズワン品番67-6826-03 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611925 076165
360
359
395 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする