アイソレーションガウン No.2 イエロー
優れた撥水性・低発塵性
撥水性に優れた長繊維のPP(ポリプロピレン)不織布を使用しているため、発塵性が少なく、浮遊細菌の拡散を防ぎます。
多様な用途
看護介護用・お見舞い用・患者用など様々な場面で使用できます。
業務の省力化
ディスポーザーブルタイプのため、洗濯などの業務の省力化が図れます。
豊富なバリエーション
使用用途に合わせてカラーやタイプを選ぶことができます。
仕様●種類:No.2●身丈:112cm●袖タイプ:袖口なし●イエロー●素材:本体/ポリプロピレン不織布、袖口/天然ゴムラテックス(肌に直接触れる部分には使用していません。)●※素材に天然ゴムラテックスを使用しているため、アレルギーの方は着用しないでください。●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:290×250×10●▼内装:510×305×262●▼外装:530×320×555●重量●▼販売単位:65.0g●▼内装:4.1kg●▼外装:9.1kg
アズワン品番67-2183-91
内容量1袋
注意
●※素材に天然ゴムラテックスを使用しているため、アレルギーの方は着用しないでください。