H&H ウォーターポンププライヤ コンパクトタイプ #330085
手のひらサイズのコンパクトなウォーターポンププライヤ。
口開き3段階調節、最大13mm。
細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ。
アウトドア・ツーリングにも適しています。
コンパクトサイズで使用も携帯も便利。
手が当たらない特殊グリップ形状。
仕様●本体サイズ(約):縦125×横40×奥行7mm●本体重量(約):42g●最大口開き:13mm(3段階調節)●材質:本体/クロムモリブデン合金鋼 グリップ/PVCコーティング
アズワン品番68-4107-05
内容量1個