イスカル
スモウカム ヘッド HCP-IQ
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
ドリル加工用。
被削材:合金鋼、鋳鉄。
仕様
●刃径(mm):23.6●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:123-5431
アズワン品番
67-9171-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84374686
HCP 236-IQ
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください