19x 530mm プライバー
黒色酸化仕上げで錆を防止します。
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
もう一方の端は整えるのに適しています。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。
仕様●材質:ハイカーボンスチール●全長:530mm●先端幅:21mm●軸径:19mm●重量:895g●頑丈な鍛造ヘッド
アズワン品番67-2994-82
内容量1本
黒色酸化仕上げで錆を防止します。
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
もう一方の端は整えるのに適しています。
※使用の際は保護メガネをつけて下さい。