480GB JetDrive 825 PCIe SSDアップグレードキット
Thunderboltに対応しているMacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、Mac Proに最適です!
仕様●製品タイプ:外付SSD(Solid State Drive)●標準記憶容量:480GB●サイズ(最大):120 mmx31.5 mmx18.2 mm●重量(最大):88 g●接続インターフェース:Thunderbolt 10 Gb/s●ストレージメディア:AHCI PCIe Gen3 x2 SSD●容量:480GB●動作環境温度:0℃ - 60℃●保管温度:-40℃ - 85℃●動作電圧:15V●認証:CE/FCC/BSMI●保証:5年保証●コード番号:TS103T6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7889-47
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。