ThinkCentre 256GB M.2 OPAL対応 ソリッドステートドライブ

ThinkCentre 256GB M.2 OPAL対応 ソリッドステートドライブ レノボ・ジャパン(Lenovo)

記憶装置.ThinkCentre 256GB M.2 OPAL対応 ソリッドステートドライブ

仕様●製品タイプ:内蔵SSD(Solid State Drive)●標準記憶容量:256GB●SDメモリ対応:非対応●microSDメモリ対応:非対応●コンパクトフラッシュ対応:非対応●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●環境自己主張マーク:なし●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L010VTX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7684-16 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84285610 4XB0P01014
32,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする