曜日別特売

DCファン2 1.7~19W

DCファン2 1.7~19W - ゼンケンDCファン2 1.7~19W - ゼンケンDCファン2 1.7~19W - ゼンケンDCファン2 1.7~19W - ゼンケンDCファン2 1.7~19W - ゼンケンDCファン2 1.7~19W - ゼンケンDCファン2 1.7~19W - ゼンケン

左右で異なる風量を設定できるので「寒がり」「暑がり」といった好みや、環境に合わせて快適な空調を実現します。
上下左右に立体的に首振りできるので、お部屋の空気を効率的に循環させるサーキュレーターとしても使用可能。
静音性、省エネ性を兼ね備えたDCモーターを採用。風量は9段階で設定可能。

仕様●消費電力:1.7W(風量:1、首振り:無し)~19W(風量:9、首振り:上下左右)●サイズ:35×35×72~90cm●重量:4.8kg●材質:本体・リモコン/ABS樹脂、羽根/AS樹脂、スライドパイプ/ポリプロピレン、前ガード/鉄・ABS樹脂●風量調節:1~9段階●運転モード:ノーマル、デュアル●最大風量:42m3/min●運転音:11dB~41dB●首振り左右(自動):30度・60度・90度●首振り上下(自動):10度・40度・100度●羽根数:8枚●羽根径:30cm●高さ調節:6段階●タイマー:ONタイマー/1・2・4・8時間、OFFタイマー/1・2・4・8時間(ON/OFF併用可)●電源コードの長さ:約1.6m●安全装置:チャイルドロック●マイナスイオン発生器搭載(約300万個/cm3)●電気代:1時間当たり最大約0.6円●付属品:リモコン、リモコンホルダーアズワン品番67-4762-13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84124199ZEF-DC2
23,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする