曜日別特売

ラバーポリッシュスティック#46

ラバーポリッシュスティック#46 - SIGNET(シグネット)

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。
砥粒がクッションして細部まで磨けます。
サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。
凹溝部分の仕上げができます。
精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。
※同じ場所で長時間使用すると、寸法変化する恐れがあります。
※オイルのついた場所でも使用できますが、目詰まりしやすくなります。
※灯油は使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
※保護手袋を着用してください。
乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。
目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。

仕様●適用:スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅●本体材質:加硫ゴム●ハンドル材質:酸化アルミ●砥石部カラー:グレー●砥石部サイズ(mm):W12×D50●サイズ(mm):W12×D170×H22●質量(g):17アズワン品番68-0850-51内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8454980845660
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする