京セラインダストリアルツールズ
電気やすり
薄鉄板・パイプのバリ取り、木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨まで。
仕様
●仕様:二重絶縁構造/無段変速機構●サイズ(mm):長さ380×幅70×高さ66●ベルト寸法 幅×周長(mm):10×330●ベルト速度(m/s):6.6~8.0●回転数(min-1):5500~6700●電源(V):単相100●電流(A):1.9●消費電力(W):180●質量(kg):1.0●コード(m):2
アズワン品番
67-5775-89
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84036690
BY-1030
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください