日本研紙
DRADドライタックペーパー丸形
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取替がワンタッチでできます。
用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質
溶融アルミナ
色
ホワイト
砥材
溶融アルミナ
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516268
DRAD-DDSN 125 #40
422-8840
40
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516408
DRAD-DDSN 125 #60
422-8803
60
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518237
DRAC-DDSN 125 #180
422-8841
180
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518271
RRAC-DDSN 125 #240
422-8835
240
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください