歩行車 シンフォニーライト GAブラウン

歩行車 シンフォニーライト GAブラウン 島製作所

ハンドルの高さが低めで、小柄な方にも使いやすいです。
U字型ハンドルで車体をより体に近づけて操作でき、安定した歩行ができます。

仕様●サイズ:510×620×700~760mm●収納時サイズ:510×380×630mm●ハンドル高:約700~760mm●高さ調節:4段階(約20mmピッチ)●座面高:約450mm●座面サイズ:約310×240mm●タイヤ直径:前輪約185mm、後輪約185mm●バック載荷重:5kg●バックサイズ:約260×160×310mm(外寸)●重量:約5.4kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●耐荷重:75kg●前輪キャスター3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●左右どちらでも両輪ブレーキ●2WAYブレーキ(ブレーキ・駐車用ストッパ)●傘受け付き●SGマーク取得品 アズワン品番68-4526-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84306856 -
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする