5m 測量ロッド

5m 測量ロッド エスコ 5m 測量ロッド エスコ

軽くてコンパクトな伸縮式ロッドで、携帯に便利
ファイバーグラス製

仕様●全長:5m●収納サイズ:1.3m●重量:1.32kg アズワン品番68-1838-71 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84301527 EA720MD-5
オープン
19,700
21,670 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする