ミニトライポッド

ミニトライポッド マスプロ電工

SP360 → 〇 SP360 4K → 〇 (アクセサリー互換性)

仕様●製品タイプ:三脚等●テーブルなどに置いて使うための小さな三脚です。●収納時は短い棒状になります。●三脚ネジで接続します。●コード番号:MA500QZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7753-97 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84272285 TRPBK02
6,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする