曜日別特売

圧縮空気フィルタエレメント OIL-X 50シリーズ用

圧縮空気フィルタエレメント OIL-X 50シリーズ用 - Domnick Hunter

汎用 / 高効率フィルタG 1/4 - G1 Grade AO / AA Oil-X プラスシリーズ
パイプサイズ1/4~1インチの主要なエアラインフィルタシステム 全タイプのコンプレッサに適しています
すべてのコンプレッサオイルに適合 高効率汎用エレメント(グレードAO)又は高効率オイル除去エレメント(グレードAA)付属 動作温度範囲 +1.5 → +66 ℃ Alocram処置及びエポキシ塗装仕上げで内部外部を防食

仕様●メーカーシリーズ:OIL-X 50●フィルターサイズ:0.01μm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:210-8544アズワン品番68-4150-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299698K030AA
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする