お湯のベールで至福のバスタイム「極楽かた~ゆ」
工事不要で後付けできる肩流し湯
仕様●サイズ:本体:幅 300× 高さ 75× 奥行 75(mm) ポンプ:長さ 112× 高さ 60× 奥行き 60(mm)●重量:約960g●電源:AC アダプター 入力:AC100-240V(50/60Hz) 出力:DC14V 3.0A●定格消費電力:約33W●ホース長:約80cm●ケーブル長:スイッチ~ポンプ:約80cm スイッチ~ACアダプタ:約390cm●水量:約10L/min●防水性:IP67(AC アダプターは除く)●付属品:本体、ポンプユニット、ACアダプター、吸盤×4、交換用フィルター、ホース、日本語取扱説明書●素材:ABS、PVC
アズワン品番67-3000-99
内容量1個