電動スイングドライヤーホルダー
ホルダーに固定して両手をフリーに使えます。
電動スイング機能付きで髪にも優しい
強力吸盤で鏡はもちろん窓にも固定ができて、角度や高さ調整も自由自在です。
ムービング機能でまんべんなく乾かせる&髪を傷めない
ドライヤーの固定部分が電動で回転するので、一か所に熱が集中して髪を傷める事もありません。
まんべんなく熱風を送ることで髪に優しく、効率的に乾かしてくれます。
ホルダーには角度調整部が数か所あり、お好みの角度に調整ができます。
また、ホルダー上部のグリップを操作することでアーム部分も上下左右に自由に動かせるので、狭い場所での使用や、高さ調整も簡単です。
両手が使えるからタオルドライやブラシで髪をといたりが楽々♪ヘアセットもやりやすくなります。
もちろん女性だけでなく、男性の方にもおすすめ。設置も簡単ですぐ使えます。
ホルダーに真空式の強力吸盤が付いているので、鏡はもちろん窓などにも固定ができるので、お好みの場所でご使用いただけます。
また、ドライヤーの固定も持ち手部分を挟んでレバーで締めるだけ。
各稼働部もハンドルを回して固定できるので、ドライヤーがずれてしまう事もありませんので、安心してお使いください。
※ご使用の際は吸盤などの緩みが無いかご確認ください。
電動部分はUSB給電で動きます。
モバイルバッテリー(別売)やUSB ACアダプタ(別売)などをご使用ください。
仕様●サイズ:横幅180×高さ570×奥行70(mm)●重量:約500g●USBケーブル長:約95cm●対応ドライヤー:持ち手の部分が直径4cmまで、重量約600g程度まで●USB:5V 0.5-2.1Aまでの入力に対応●付属品:本体、日本語説明書●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼※吸盤に固定する商品の為、使用する際はゆるみがないか必ず確認を行ってからご使用ください。●▼※アーム部分は指を挟む危険があります。動かす際は指を挟まないようご注意ください。●▼※吸盤がゆるむと、倒れる危険があります。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼※修理・改造をしないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-01
内容量1個