コードレスカールアイロン ホワイト

コードレスカールアイロン ホワイト コイズミ

コードレスタイプのカールアイロン
2段階温度切換え、最高温度約180℃、パイプ径25mm
専用ACアダプター付。本体側USB TypeC充電対応
海外使用OK&収納キャップ付きで旅行にも便利

仕様●温度調節:2段階(約140/180℃)●パイプ:セラミックコーティング●パイプ最高温度:約180 ℃●パイプ径:25mm●使用電池:リチウムイオン充電池●充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分●メインスイッチ:ON-OFF●コードの長さ:約1.0m●サイズ:約231(W)×34(D)×50(H)mm●質量:約170gパイプカバー含まず●付属品:USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-7420-62 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84274787 KHR1320W
6,000
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする