福祉施設用テーブル キャスター付

福祉施設用テーブル キャスター付 アズワン

使い心地の良いR加工フレーム
フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。
車いすの高さにも対応
天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用
テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。
専用キャスターで移動も簡単
移動の必要のない時は、ストッパーを必ずロックしてご使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:900×900×H750mm●材質:表面材/メラミン化粧板、縁材/塩ビエッジ●厚さ:30t●キャスター付●コード番号:AG0211 アズワン品番67-8165-63 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84534889 TB9290-MB8N-C
75,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする