プログレード スピードおろし容器ザル付き

プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ プログレード スピードおろし容器ザル付き 和平フレイズ

容器ざる付きで水がよく切れる。
縦おろしで粗めのシャキシャキ食感、円おろしできめ細かいふわふわ食感の2種類のおろしができる。

仕様●材質●▼本体:ポリプロピレン●▼刃:ステンレス鋼●▼容器:AS樹脂●▼ザル:ポリプロピレン●耐冷温度:本体/110度、容器/100度、ザル/110度 アズワン品番67-9247-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84296767 PG-634
2,200
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする